Intrările clare și curate ajută la crearea unei prime impresii grozave pentru clădirea dvs. Elita? Încetarea focului a fumătorului? Scrumiera de exterior din Sierra Tan (model 268502) este modalitatea perfectă de a ajuta la menținerea unui aspect ordonat, reducând în același timp riscul de incendiu. Fabricat din polietilenă ignifugă, măsoară 38 inchi (965 mm) înălțime și 12 in (305 mm) în diametrul exterior. Conține până la 4 galoane (15 l) de gunoi de țigări și cântărește 8.1 lbs (3.7 kg). Adăugați fie o cărămidă, fie nisip în interior pentru o stabilitate suplimentară pe vreme vântoasă. Designul inovator de restricționare a oxigenului al Elite Smoker's Ceasefire stinge mucurile de țigară în mod eficient și în siguranță. Capul mare al modelului 268502 nu numai că disipează căldura de la fund, dar și ține ploaia afară pentru a evita orice revărsare în condiții meteorologice nefavorabile. Cavitatea sa interioară lungă a gâtului minimizează înfundarea pentru a permite mii de mucuri să ajungă cu ușurință la fundul din oțel galvanizat. Marginea interioară cu picurare dublă brevetată direcționează cea mai mare parte a condensului de gudron în găleată, menținând carcasa exterioară liberă de acumularea urâtă de gudron. Pentru un plus de confort, utilizați căptușelile opționale pentru găleți de unică folosință (modelul 26827) în găleata de oțel detașabilă, apoi închideți-le și aruncați-le pentru o întreținere minimă și ușurință. Un snuffer perforat din oțel inoxidabil (potrivit atât pentru țigări, cât și pentru trabucuri) oferă fumătorilor o țintă ușoară pentru a-și arunca fundul, ceea ce înseamnă mai puțină mizerie pe proprietatea dumneavoastră. Modelul 268502 are un design cu intrare limitată pe deschidere pentru a descuraja alte deșeuri să fie aruncate înăuntru. Dar este, de asemenea, suficient de mare încât fumătorii să poată evita contactul cu scrumiera, ceea ce duce la mai puține șanse de a transfera germeni sau murdărie. Întreținerea este simplă, fără unelte necesare. Urechile cu auto-aliniere alunecă ușor de-a lungul capacului, făcându-l ușor de deschis și închis. Lamelele integrate pe această scrumieră exterioară permit blocarea opțională (modelul 268506) pentru securitate sporită și pentru a descuraja accesul/gubelul neautorizat. Pentru o mai mare stabilitate pe vreme extremă, atașați setul opțional de cabluri de ancorare cu lacăt (modelul 268505 la ochiurile de pe baza scrumierei.
Caracteristici:
- Testat la foc și omologat FM
- Stilul de lux se potrivește oricărei zone comerciale sau publice
- Designul auto-stingabil, rezistent la intemperii ascunde mucuri de țigară inestetice
- Zona cu intrare limitată descurajează gunoiul nedorit
- Conform ADA