Elita? Încetarea focului a fumătorului? Scrumiera de exterior în Cool Grey (modelul 268501) este realizată din polietilenă ignifugă, măsurând 38 inchi (965 mm) înălțime și 12 inchi (305 mm) în diametrul exterior. Când este gol, cântărește 10 lbs (4.5 kg), dar poate fi cântărit în continuare cu nisip sau o cărămidă, pentru a îmbunătăți stabilitatea pe vreme severă. Această scrumieră de exterior poate ține până la 4 gal (15 l) și este atât testată la foc, cât și aprobată FM. Încetarea focului pentru fumători Elite a fost concepută pentru a se potrivi oricărei unități fine, fie că este o proprietate comercială sau un loc privat. Stilul său elegant împiedică mucurile de țigară să vă împrăștie zona, iar marginea interioară patentată cu dublă picurare din interiorul bazei direcționează gudronul direct în găleată, astfel încât să aveți mai puțin de curățat la exterior. Baza compactă îl ajută, de asemenea, să se potrivească în spații confortabile, astfel încât să poată fi plasat oriunde doriți. Cupola acoperită a scrumierei de exterior model 268501 ține ploaia afară, iar deschiderea sa de 3.5 inci pe 2 inci (88 mm pe 50 mm) cu un snuffer din oțel inoxidabil duce la mai puține rateuri de la fumători, descurajând și alte forme de gunoi. Acest lucru ajută la reducerea contactului cu scrumiera pentru a evita contaminarea încrucișată cu germeni. Cavitatea mare a gâtului minimizează înfundarea, în timp ce designul care restricționează oxigenul colectează în siguranță mucurile arse pentru a reduce riscul de incendiu. Întreținerea este simplă, fără unelte necesare. Urechile cu auto-aliniere alunecă ușor de-a lungul capacului, făcându-l ușor de deschis și închis. Lamelele integrate pe această scrumieră exterioară permit blocarea opțională (modelul 268506) pentru securitate sporită și pentru a descuraja accesul/gubelul neautorizat. Pentru o stabilitate mai mare pe vreme extremă, atașați setul opțional de cabluri de ancorare cu lacăt (modelul 268505) la ochiurile de pe baza scrumierei.
Caracteristici:
- Testat la foc și omologat FM
- Stilul de lux se potrivește oricărei zone comerciale sau publice
- Designul auto-stingabil, rezistent la intemperii ascunde mucuri de țigară inestetice
- Zona cu intrare limitată descurajează gunoiul nedorit
- Conform ADA