OASIS B1RRK Răcitor de apă Sticla de sine stătătoare 115 | AF8YXW 29NU06

OASIS B1RRK Răcitor de apă Sticla de sine stătătoare 115

Articol: AF8YXW Model: B1RRKCrucea Ref: 29NU06

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăcitor de apă
Amplificatoare AC1.2
CuloriAlb
ConformitatecULus
Conexiune3 mufă
ConstrucţiePolicarbonat
Adâncime13 "
AmenajăriFree Stand
Înălţime38.75 "
TipEtaj permanent
Voltaj115
Temperatura apei.Răcoros și rece
Lăţime568759 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.88
Înălțimea navei (cm)109.22
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8418690120

Detalii produs:

    • Rezervor (plastic)

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACCuloriConformitateConstrucţieAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
OASIS BPD1SK Sticla de răcire cu apă de sine stătătoare 115 VAC, alb | AF8YXQ 29NT99 BPD1SK1.2AlbcULus, Energy Starpolietilenă12-13/16 "43.875 "568758 "€594.03
OASIS BPD1SK Sticla de răcire cu apă de sine stătătoare 115 VAC, negru | AF8YXR 29NU01 BPD1SK1.2NegrucULus, Energy Starpolietilenă12-13/16 "43.875 "568758 "€563.63
OASIS BTSA1SK Răcitor de apă Sticle Free Standing 115 | AF8YXU 29NU04 BTSA1SK1.2Oţel inoxidabilcULus, Energy StarOţel inoxidabil12-1/2 "35.88 "568603 "€673.81
OASIS BTSA1SHS Sticlă de răcire cu apă de sine stătătoare 115 | AF8YXV 29NU05 BTSA1SHS5NegrucULus, Energy StarOţel inoxidabil12-1/2 "35.88 "568603 "€734.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OASIS B1RRK Răcitor de apă Sticla de sine stătătoare 115