Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OATEY 11879 Roof Vent Pipe Flashing, Rectangular Base, 4 Inch Max Pipe, Steel | CT4HMD 39AT36

OATEY 11879 Roof Vent Pipe Flashing, Rectangular Base, 4 Inch Max Pipe, Steel

În stoc
Articol: CT4HMD Model: 11879Crucea Ref: 39AT36

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€40.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntermitent de acoperiș

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
OATEY 14751 Capac pentru țeavă de aerisire pentru acoperiș, bază dreptunghiulară, dimensiunea bazei 15 X 12 inch | CT4HLG 58NF59 14751Boot€154.86
OATEY 11930 Capac pentru țeavă de aerisire pentru acoperiș, bază dreptunghiulară, dimensiunea bazei 19 X 11 inch | CT4HLH 58NF32 11930Boot€25.86
OATEY 14745 Capcană pentru țeavă de aerisire pentru acoperiș, bază rotundă, lățime de bază de 10 1/2 inch | CT4HLJ 58NF54 14745Boot€145.60
OATEY 14746 Capcană pentru țeavă de aerisire pentru acoperiș, bază rotundă, lățime de 13 inchi Dimensiunea bazei | CT4HLK 58NF55 14746Boot€151.41
OATEY 14748 Capcană pentru țeavă de aerisire pentru acoperiș, bază rotundă, lățime de 16 1/2 inch Mărimea bazei | CT4HLL 58NF57 14748Boot€311.49
OATEY 14741 Capac pentru țeavă de aerisire pentru acoperiș, bază rotundă, lățime de 4 3/4 inci Dimensiune bază | CT4HLM 58NF50 14741Boot€60.42
OATEY 14743 Capcană pentru țeavă de aerisire pentru acoperiș, bază rotundă, lățime de 7 3/4 inch Mărimea bazei | CT4HLN 58NF52 14743Boot€88.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OATEY 11879 Roof Vent Pipe Flashing, Rectangular Base, 4 Inch Max Pipe, Steel
€40.45 /unitate