OETIKER 12600359 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 1/2 inch, interval de dimensiuni de la 9 mm la 22 mm, pachet de 10 | CD4RAF

OETIKER 12600359 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 1/2 inch, interval de dimensiuni de la 9 mm la 22 mm, pachet de 10

Element: CD4RAF Model: 12600359
€13.72 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru furtun cu angrenaj melcat
Material band301 oțel inoxidabil
Band Width1 / 2 "
Dimensiune ambalaj10
Dimensiunea SAE6
Material șurubOțel carbon placat
Dimensiunea Range9 mm până la 22 mm

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clemă de antrenare cu melc cea mai potrivită pentru instalarea furtunurilor, țevilor și fitingurilor în refrigerare, lichid de răcire și conducte de lichid și operațiuni auto
    • Marginile ondulate fără bavuri oferă o etanșare optimă și previn deteriorarea furtunurilor în timpul instalării și întreținerii
    • Mecanism reglabil de tip șurub pentru o ieșire precisă a presiunii și o operație mai ușoară de fixare a cheii dinamometrice sau a șurubelnițelor
    • Banda și carcasa din oțel inoxidabil oferă o prindere sigură, rezistă la alunecare și asigură o funcționare pe termen lung

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea RangeBand WidthDimensiunea SAEDimensiune ambalajPkg. Cant.Preț
OETIKER 12600374 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 1/2 inch, interval de dimensiuni de la 11 mm la 25 mm, pachet de 10 | CD4RAG 1260037411 mm până la 25 mm1 / 2 "81010€11.57
RFQ
OETIKER 12600375 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 1/2 inch, interval de dimensiuni de la 13 mm la 27 mm, pachet de 10 | CD4RAH 1260037513 mm până la 27 mm1 / 2 "101010€12.07
RFQ
OETIKER 12600376 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 1/2 inch, interval de dimensiuni de la 14 mm la 32 mm, pachet de 10 | CD4RAJ 1260037614 mm până la 32 mm1 / 2 "121010€12.41
RFQ
OETIKER 12600377 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 1/2 inch, interval de dimensiuni de la 17 mm la 38 mm, pachet de 10 | CD4RAK 1260037717 mm până la 38 mm1 / 2 "161010€13.10
RFQ
OETIKER 12600378 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 1/2 inch, interval de dimensiuni de la 19 mm la 44 mm, pachet de 10 | CD4RAL 1260037819 mm până la 44 mm1 / 2 "201010€13.82
RFQ
OETIKER 12600379 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 1/2 inch, interval de dimensiuni de la 25 mm la 51 mm, pachet de 10 | CD4RAM 1260037925 mm până la 51 mm1 / 2 "241010€14.28
RFQ
OETIKER 12600380 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 1/2 inch, interval de dimensiuni de la 32 mm la 57 mm, pachet de 10 | CD4RAN 1260038032 mm până la 57 mm1 / 2 "281010€14.85
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OETIKER 12600359 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 1/2 inch, interval de dimensiuni de la 9 mm la 22 mm, pachet de 10
€13.72 /ambalaj