Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OETIKER 15100018 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 29.3 mm la 34 mm, pachet de 100 | CD4QHA

OETIKER 15100018 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 29.3 mm la 34 mm, pachet de 100

În stoc
Articol: CD4QHA Model: 15100018

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€295.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru ureche
Material bandOțel inoxidabil, material nr. 1.4301/UNS S30400
Band Width0.27 "
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil, material nr. 1.4301/UNS S30400
Dimensiune ambalaj100
Dimensiunea Range29.3 mm până la 34 mm
Referință de mărime3134R
TipCrimp, furtun cu 2 urechi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0255
Înălțimea navei (cm)1.5
Lungimea navei (cm)11.99
Lățimea navei (cm)8.51
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea RangeBand WidthReferință de mărimeDimensiune ambalajGrosimea benziiPkg. Cant.Preț
OETIKER 15100004 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.276 inci, interval de dimensiuni de la 7 mm la 9 mm, pachet de 100 | AC8UCX 3DUP3 151000047 mm până la 9 mm0.276 "0709R1000.031 "100€123.88
OETIKER 15100008 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.315 inci, interval de dimensiuni de la 14 mm la 17 mm, pachet de 100 | AC8UCY 3DUP4 1510000814 mm până la 17 mm0.315 "1517R1000.031 "100€154.05
OETIKER 15100011 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.394 inchi, interval de dimensiuni de la 18.1 mm la 22 mm, pachet de 100 | AC8UCZ 3DUP5 1510001118.1 mm până la 22 mm0.394 "1922R1000.039 "100€178.84
OETIKER 15100013 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.394 inchi, interval de dimensiuni de la 21.1 mm la 25 mm, pachet de 100 | AC8UDA 3DUP6 1510001321.1 mm până la 25 mm0.394 "2225R1000.039 "100€201.05
OETIKER 15100015 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.394 inci, interval de dimensiuni de la 24 mm la 28 mm, pachet de 100 | AC8UDB 3DUP7 1510001524 mm până la 28 mm0.394 "2528R1000.039 "100€230.28
OETIKER 15100003 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.236 inci, interval de dimensiuni de la 5 mm la 7 mm, pachet de 100 | AD7FCC 4E583 151000035 mm până la 7 mm0.236 "0507R1000.024 "100€114.45
OETIKER 15100023 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.276 inci, interval de dimensiuni de la 8 mm la 11 mm, pachet de 100 | AD7FCD 4E585 / 0811R 151000238 mm până la 11 mm0.276 "0811R1000.024 "100€123.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OETIKER 15100018 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 29.3 mm la 34 mm, pachet de 100
€295.68 /ambalaj