Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OETIKER 15100003 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.236 inci, interval de dimensiuni de la 5 mm la 7 mm, pachet de 100 | AD7FCC 4E583

OETIKER 15100003 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.236 inchi, interval de dimensiuni de la 5 mm la 7 mm, pachet de 100

În stoc
Element: AD7FCC Model: 15100003Crucea Ref: 4E583
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
€114.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru ureche
Material bandOțel inoxidabil, material nr. 1.4301/UNS S30400
Grosimea benzii0.024 "
Band Width0.236 "
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil, material nr. 1.4301/UNS S30400
Dimensiune ambalaj100
Dimensiunea Range5 mm până la 7 mm
Referință de mărime0507R
TipCrimp, furtun cu 2 urechi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)0.2
Lungimea navei (cm)3.51
Lățimea navei (cm)3.4
Codul HS7326908588
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea RangeBand WidthReferință de mărimeDimensiune ambalajGrosimea benziiPkg. Cant.Preț
OETIKER 15100004 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.276 inci, interval de dimensiuni de la 7 mm la 9 mm, pachet de 100 | AC8UCX 3DUP3 151000047 mm până la 9 mm0.276 "0709R1000.031 "100€123.88
OETIKER 15100008 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.315 inci, interval de dimensiuni de la 14 mm la 17 mm, pachet de 100 | AC8UCY 3DUP4 1510000814 mm până la 17 mm0.315 "1517R1000.031 "100€154.05
OETIKER 15100011 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.394 inchi, interval de dimensiuni de la 18.1 mm la 22 mm, pachet de 100 | AC8UCZ 3DUP5 1510001118.1 mm până la 22 mm0.394 "1922R1000.039 "100€178.84
OETIKER 15100013 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.394 inchi, interval de dimensiuni de la 21.1 mm la 25 mm, pachet de 100 | AC8UDA 3DUP6 1510001321.1 mm până la 25 mm0.394 "2225R1000.039 "100€201.05
OETIKER 15100015 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.394 inci, interval de dimensiuni de la 24 mm la 28 mm, pachet de 100 | AC8UDB 3DUP7 1510001524 mm până la 28 mm0.394 "2528R1000.039 "100€230.28
OETIKER 15100023 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.276 inci, interval de dimensiuni de la 8 mm la 11 mm, pachet de 100 | AD7FCD 4E585 / 0811R 151000238 mm până la 11 mm0.276 "0811R1000.024 "100€123.88
OETIKER 15100006 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.276 inci, interval de dimensiuni de la 11.1 mm la 13 mm, pachet de 100 | AD7FCE 4E586 / 1113R 1510000611.1 mm până la 13 mm0.276 "1113R1000.024 "100€133.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OETIKER 15100003 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.236 inchi, interval de dimensiuni de la 5 mm la 7 mm, pachet de 100
€114.45 /ambalaj