Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 3320-15 FBHSCS cu piuliță T economică glisabilă, filet 5/16-18 x 0.687, zinc, negru | AC3BNU 2RCT7

80/20 3320-15 FBHSCS cu piuliță T economică glisabilă, filet 5/16-18 x 0.687, zinc, negru

În stoc
Articol: AC3BNU Model: 3320-15Crucea Ref: 2RCT7
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
€21.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFBHSCS & Economy T-Nut
finalizareazinc
MaterialOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318152065
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
80/20 3321-15 FBHSCS și piuliță în T economică glisabilă, filet centrat 1/4-20 x 0.5, zinc, negru | AC3BNT 2RCT6 3321-15Oţel€17.55
80/20 3356-6 FBHSCS și piuliță T economică dublă glisabilă, filet 1/4-20 x 0.5, zinc, negru | AC3BNV 2RCT8 3356-6Oţel€13.35
80/20 3355-6 FBHSCS și piuliță în T economică dublă cu glisare, filet 5/16-18 x 0.687, zinc, negru | AC3BNW 2RCT9 3355-6Oţel€21.08
80/20 3481 FBHSCS cu piuliță T roll-in cu mâner flexibil, filet 1/4-20 x 0.5, zinc, negru | AC3BPB 2RCU5 3481Oţel€6.15
80/20 3323 FBHSCS și piuliță T roll-in cu mâner flexibil, filet 5/16-18 x 0.687, zinc, negru | AC3BPC 2RCU6 3323Oţel€6.91
80/20 3491-15 SHCS și piuliță T economică glisabilă, filet centrat 1/4-20 x 0.5, zinc, negru | AC3BPD 2RCU7 3491-15Oţel€13.93
80/20 3458-15 SHCS și piuliță T-Economy glisabilă, filet decalat 5/16-18 x 0.875, zinc, negru | AC3BPE 2RCU8 3458-15Oţel€19.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 3320-15 FBHSCS cu piuliță T economică glisabilă, filet 5/16-18 x 0.687, zinc, negru
€21.08 /unitate