Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OETIKER 16700937 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.35 inchi, interval de dimensiuni 55.1 mm până la 58.3 mm, pachet de 100 | CD4QFN

OETIKER 16700937 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.35 inchi, interval de dimensiuni de la 55.1 mm la 58.3 mm, pachet de 100

În stoc
Articol: CD4QFN Model: 16700937
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
€151.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru ureche
Dimensiunea benzii9 x 0.6 mm
Material bandOțel inoxidabil, material nr. 1.4301/UNS S30400
Grosimea benzii0.023 "
Band Width0.35 "
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil, material nr. 1.4301/UNS S30400
Dimensiune ambalaj100
Dimensiunea Range55.1 mm până la 58.3 mm
Referință de mărime58.3-906R
TipCrimp, ureche fără pași

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2341
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.67
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea RangeBand WidthReferință de mărimeDimensiunea benziiLățimea urechiiDimensiune ambalajPkg. Cant.Preț
OETIKER 16700992 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.276 inchi, interval de dimensiuni de la 9.8 mm la 12.3 mm, pachet de 100 | AC8UDC 3DUP8 167009929.8 mm până la 12.3 mm0.276 "12.37 x 0.6 mm-100100€118.25
OETIKER 16702490 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.276 inchi, interval de dimensiuni de la 10.3 mm la 12.8 mm, pachet de 100 | AC8UDD 3DUP9 1670249010.3 mm până la 12.8 mm0.276 "12.87 x 0.6 mm-100100€118.25
OETIKER 16700011 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.276 inchi, interval de dimensiuni de la 11.3 mm la 13.8 mm, pachet de 100 | AC8UDE 3DUR1 1670001111.3 mm până la 13.8 mm0.276 "13.8-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€105.88
OETIKER 16700015 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.276 inci, interval de dimensiuni de la 12.8 mm la 15.3 mm, pachet de 100 | AC8UDF 3DUR4 1670001512.8 mm până la 15.3 mm0.276 "15.3-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€108.51
OETIKER 16702494 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.276 inchi, interval de dimensiuni de la 13.7 mm la 16.2 mm, pachet de 100 | AC8UDG 3DUR6 1670249413.7 mm până la 16.2 mm0.276 "16.2-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€110.11
OETIKER 16700993 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.276 inci, interval de dimensiuni de la 10.8 mm la 13.3 mm, pachet de 100 | AD7FBX 4E571 1670099310.8 mm până la 13.3 mm0.276 "13.37 x 0.6 mm-100100€107.39
OETIKER 16700997 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.276 inci, interval de dimensiuni de la 11.5 mm la 14 mm, pachet de 100 | AD7FBY 4E572 1670099711.5 mm până la 14 mm0.276 "147 x 0.6 mm-100100€117.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OETIKER 16700937 Colieră pentru furtun, lățime bandă 0.35 inchi, interval de dimensiuni de la 55.1 mm la 58.3 mm, pachet de 100
€151.07 /ambalaj