OETIKER 17700201 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 9 mm, interval de dimensiuni de la 60 mm la 80 mm, pachet de 100 | CM9ALJ

OETIKER 17700201 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 9 mm, interval de dimensiuni 60 mm până la 80 mm, pachet de 100

Articol: CM9ALJ Model: 17700201
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru furtun cu angrenaj melcat
Material bandOţel inoxidabil
Grosimea benzii0.6 mm
Band Width9 mm
Dimensiune ambalaj100
Material șurubOţel inoxidabil
Dimensiunea Range60 mm - 80 mm
Referință de mărimeWD9 60-80 C7 W4

Variante de produs

ProdusModelGrosimea benziiBand WidthDimensiune ambalajDimensiunea RangeReferință de mărimePkg. Cant.Preț
OETIKER 17700188 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 9 mm, interval de dimensiuni de la 8 mm la 12 mm, pachet de 100 | CM9AKV 177001880.6 mm9 mm1008 mm - 12 mmWD9 8-12 C7 W4100-
RFQ
OETIKER 17700189 Clemă cu angrenaj melcat, lățime bandă 9 mm, interval de dimensiuni de la 10 mm la 16 mm, pachet de 100 | CM9AKW 177001890.6 mm9 mm10010 mm - 16 mmWD9 10-16 C7 W4100-
RFQ
OETIKER 17700190 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 9 mm, interval de dimensiuni de la 12 mm la 20 mm, pachet de 100 | CM9AKX 177001900.6 mm9 mm10012 mm - 20 mmWD9 12-20 C7 W4100-
RFQ
OETIKER 17700191 Clemă cu angrenaj melcat, lățime bandă 9 mm, interval de dimensiuni de la 12 mm la 22 mm, pachet de 100 | CM9AKY 177001910.6 mm9 mm10012 mm - 22 mmWD9 12-22 C7 W4100-
RFQ
OETIKER 17700192 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 9 mm, interval de dimensiuni 16 mm până la 25 mm, pachet de 100 | CM9AKZ 177001920.6 mm9 mm10016 mm - 25 mmWD9 16-25 C7 W4100-
RFQ
OETIKER 17700193 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 9 mm, interval de dimensiuni 16 mm până la 27 mm, pachet de 100 | CM9ALA 177001930.6 mm9 mm10016 mm - 27 mmWD9 16-27 C7 W4100-
RFQ
OETIKER 17700194 Clemă cu angrenaj melcat, lățime bandă 9 mm, interval de dimensiuni de la 20 mm la 32 mm, pachet de 100 | CM9ALB 177001940.6 mm9 mm10020 mm - 32 mmWD9 20-32 C7 W4100-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OETIKER 17700201 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 9 mm, interval de dimensiuni 60 mm până la 80 mm, pachet de 100