OETIKER 17700225 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 12 mm, interval de dimensiuni 120 mm până la 140 mm, pachet de 20 | CM9AMK

OETIKER 17700225 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 12 mm, interval de dimensiuni 120 mm până la 140 mm, pachet de 20

Articol: CM9AMK Model: 17700225
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru furtun cu angrenaj melcat
Material bandOţel inoxidabil
Grosimea benzii0.7 mm
Band Width12 mm
Dimensiune ambalaj20
Material șurubOțel inoxidabil cromat
Dimensiunea Range120 mm - 140 mm
Referință de mărimeWD12 120-140 C7 W3

Variante de produs

ProdusModelGrosimea benziiBand WidthDimensiune ambalajDimensiunea RangeReferință de mărimePkg. Cant.Preț
OETIKER 17700166 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 9 mm, interval de dimensiuni de la 8 mm la 12 mm, pachet de 100 | CM9AJW 177001660.6 mm9 mm1008 mm - 12 mmWD9 8-12 C7 W3100-
RFQ
OETIKER 17700167 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 9 mm, interval de dimensiuni de la 10 mm la 16 mm, pachet de 100 | CM9AJX 177001670.6 mm9 mm10010 mm - 16 mmWD9 10-16 C7 W3100-
RFQ
OETIKER 17700168 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 9 mm, interval de dimensiuni de la 12 mm la 20 mm, pachet de 100 | CM9AJY 177001680.6 mm9 mm10012 mm - 20 mmWD9 12-20 C7 W3100-
RFQ
OETIKER 17700169 Clemă cu angrenaj melcat, lățime bandă 9 mm, interval de dimensiuni de la 12 mm la 22 mm, pachet de 100 | CM9AJZ 177001690.6 mm9 mm10012 mm - 22 mmWD9 12-22 C7 W3100-
RFQ
OETIKER 17700170 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 9 mm, interval de dimensiuni de la 16 mm la 25 mm, pachet de 100 | CM9AKA 177001700.6 mm9 mm10016 mm - 25 mmWD9 16-25 C7 W3100-
RFQ
OETIKER 17700171 Clemă cu angrenaj melcat, lățime bandă 9 mm, interval de dimensiuni de la 16 mm la 27 mm, pachet de 100 | CM9AKB 177001710.6 mm9 mm10016 mm - 27 mmWD9 16-27 C7 W3100-
RFQ
OETIKER 17700172 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 9 mm, interval de dimensiuni de la 20 mm la 32 mm, pachet de 100 | CM9AKC 177001720.6 mm9 mm10020 mm - 32 mmWD9 20-32 C7 W3100-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OETIKER 17700225 Clemă angrenaj melcat, lățime bandă 12 mm, interval de dimensiuni 120 mm până la 140 mm, pachet de 20