OHAUS 30461636 Cantar de banc, de uz general, LCD | CH6JMH 54YR78

OHAUS 30461636 Cantar de banc, de uz general, LCD

În stoc
Articol: CH6JMH Model: 30461636Crucea Ref: 54YR78

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,432.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara Băncii
Baterii necesareDa
Baterie TipLitium
Material corpOţel inoxidabil
Certificat de calibrareFără certificat
CuloriGri
Lungime cablu5 ft.
AfişaLCD
Afișaj TipLCD
gradații2g
Înălţime3 / 4 "
interfaţăRS232
Adâncimea totală24 3 / 4 "
Inălțime totală35 5 / 8 "
Lățimea totală18 "
Plug TypeThree Prong
Sursa de putereBaterie/Electric
Tipul scaleiBancă
Materialul de suprafațăAluminiu
Voltaj100V până la 240V AC
Adâncimea suprafeței de cântărire18 "
Lățimea suprafeței de cântărire18 "
Capacitate de greutate100 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.855
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelUnitate de alimentareCapacitateAfişaAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireCapacitate de greutategradațiiMaterial carcasăPreț
Cantar de banc OHAUS ES50R Platforma din otel inoxidabil Capacitate 50kg | AF3QQP 8AZP8 ES50R-50kgLCD, 1 "/2.54cm10-4/5 "12 1 / 5 "-0.002 kg / 0.05 lb.Plastic€1,014.42
OHAUS ES50L Cantar de banc Platforma din otel inoxidabil Capacitate 50kg | AF4QEX 9FA45 ES50LAdaptor de perete AC 9 VDC50kgLCD, 1 "/2.54cm15-7/10 "20.5 "-0.02 kg / 0.05 lb.Plastic€1,234.56
OHAUS ES200L Cantar de banc Platforma din otel inoxidabil Capacitate 200kg | AF4VBH 9LCR8 ES200L(6) Baterii AA200kgLCD15-7/10 "20.5 "--Oţel inoxidabil€1,108.13
OHAUS 30461630 Cantar de banc, de uz general, LCD | CH6JMG 54YR65 30461630--LCD12 "12 "25 lbs.0.5g-€3,018.79
OHAUS 30461681 Cantar de banc, de uz general, LCD | CH6JMJ 54YR85 30461681--LCD18 "18 "250 lbs.5g-€4,617.20
OHAUS 30456413 Cantar de banc, capacitate de 1 lb, suprafata de cantarire 5 3/4 inch Dp | CV2RDX 54YT01 30456413--------€633.48
OHAUS 30428199 Cantar de banc, capacitate de 1 lb, suprafata de cantarire 5 5/8 inch Dp | CV2RDY 54YT12 30428199--------€311.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OHAUS 30461636 Cantar de banc, de uz general, LCD
€3,432.23 /unitate