Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OHAUS 30467747 Bench Scale, 2, 200 g Wt Capacity, 5 5/8 Inch Weighing Surface Dp | CV2REP 54YT14

OHAUS 30467747 Bench Scale, 2, 200 g Wt Capacity, 5 5/8 Inch Weighing Surface Dp

În stoc
Articol: CV2REP Model: 30467747Crucea Ref: 54YT14

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€344.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara Băncii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelUnitate de alimentareCapacitateAfişaAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireCapacitate de greutategradațiiMaterial carcasăPreț
Cantar de banc OHAUS ES50R Platforma din otel inoxidabil Capacitate 50kg | AF3QQP 8AZP8 ES50R-50kgLCD, 1 "/2.54cm10-4/5 "12 1 / 5 "-0.002 kg / 0.05 lb.Plastic€1,014.42
OHAUS ES50L Cantar de banc Platforma din otel inoxidabil Capacitate 50kg | AF4QEX 9FA45 ES50LAdaptor de perete AC 9 VDC50kgLCD, 1 "/2.54cm15-7/10 "20.5 "-0.02 kg / 0.05 lb.Plastic€1,234.56
OHAUS ES200L Cantar de banc Platforma din otel inoxidabil Capacitate 200kg | AF4VBH 9LCR8 ES200L(6) Baterii AA200kgLCD15-7/10 "20.5 "--Oţel inoxidabil€1,108.13
OHAUS 30461630 Cantar de banc, de uz general, LCD | CH6JMG 54YR65 30461630--LCD12 "12 "25 lbs.0.5g-€3,018.79
OHAUS 30461636 Cantar de banc, de uz general, LCD | CH6JMH 54YR78 30461636--LCD18 "18 "100 lbs.2g-€3,432.23
OHAUS 30461681 Cantar de banc, de uz general, LCD | CH6JMJ 54YR85 30461681--LCD18 "18 "250 lbs.5g-€4,617.20
OHAUS 30456413 Cantar de banc, capacitate de 1 lb, suprafata de cantarire 5 3/4 inch Dp | CV2RDX 54YT01 30456413--------€633.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OHAUS 30467747 Bench Scale, 2, 200 g Wt Capacity, 5 5/8 Inch Weighing Surface Dp
€344.87 /unitate