OHAUS VN31P5000X-US Cântar electronic de podea 2500 kg/5000 lb. AG9GPR 20FZ17

OHAUS Cantar electronic de podea VN31P5000X-US 2500 kg/5000 lb.

Articol: AG9GPR Model: VN31P5000X-USCrucea Ref: 20FZ17
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,982.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCantar de podea cu indicator de la distanță
Moduri de aplicareCântărire, numărare piese
Capacitate2500 kg / 5000 lb.
Porturi de conexiuneRS-232
Digital / mecanicDigital
AfişaLCD
gradații0.5 kg / 1 lb.
Material carcasăOțel vopsit
Unități de măsurarekg, lb.
Inălțime totală3.5 "
Lungime totală60 "
Lățimea totală60 "
Material platformăOțel carbon vopsit
Unitate de alimentare9 VDC, 0.5 A, adaptor de curent alternativ sau baterie internă reîncărcabilă, sigilată cu plumb-acid (100 ore. Funcționare tipică cu încărcare completă)
SubcategorieScara de numărare
Adâncimea suprafeței de cântărire60 "
Lățimea suprafeței de cântărire60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 241.7688
Înălțimea navei (cm)34.04
Lungimea navei (cm)162.56
Lățimea navei (cm)191.52
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Spălare: Nu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OHAUS Cantar electronic de podea VN31P5000X-US 2500 kg/5000 lb.
€2,982.80 /unitate