OIL EATER AOPW10178 Spalator de frana 15 galoane | AD6DXC 44X061

OIL EATER AOPW10178 Șaibă frână 15 galoane

Articol: AD6DXC Model: AOPW10178Crucea Ref: 44X061

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpalator piese frana
ConstrucţieHDPE de calitate industrială
Capacitatea tamburului8 până la 12 gal
FiltrareFiltru șosete de 75 microni
Adâncimea nominală a rezervorului (in.)7
Inălțime totală41 "
Lungime totală28 "
Lățimea totală28 "
Dimensiunea pompeipompa de aer funcționează între 50 psi - 70 psi
Capacitate rezervor12 gal.
Înălțimea rezervorului10 In.
Lungimea rezervorului24 In.
Lățimea rezervorului20 In.
TipMobil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.1
Înălțimea navei (cm)87.63
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)64.77
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lumina de lucru (nu)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OIL EATER AOPW10178 Șaibă frână 15 galoane