Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OILITE PT-0410-2B Șaibă de tracțiune, orificiu de 1/4 inch, PEEK, 5/8 inch OD, 0.062 inch grosime, -40 grade F până la 500 grade F | CT4MAD 788NX3

OILITE PT-0410-2B Saiba de impingere, orificiu de 1/4 inch, PEEK, 5/8 inch OD, 0.062 inch grosime, -40 grade F la 500 grade F

În stoc
Articol: CT4MAD Model: PT-0410-2BCrucea Ref: 788NX3

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€310.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de presiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Variante de produs

ProdusModelPkg. Cant.Preț
OILITE TT2301-04B Șaibă de tracțiune, 1 1/16 inch orificiu, bronz, SAE 841, 2 3/8 inch OD, 0.062 inch grosime, 5 buc. | CT4LXY 788UM2 TT2301-04B1€151.40
OILITE TT2301-03B Șaibă de tracțiune, 1 1/16 inch orificiu, bronz, SAE 841, 2 3/8 inch OD, 0.125 inch grosime, 5 buc. | CT4LXZ 788UM1 TT2301-03B1€244.75
OILITE WT-2448-4B Șaibă de tracțiune, 1 1/2 inch orificiu, acetal, 3 inch OD, 0.125 inch grosime | CT4LYA 788NX2 WT-2448-4B1€79.07
OILITE SOT2005-B Șaibă de tracțiune, 1 1/2 inch orificiu, bronz, SAE 841, 2 1/2 inch OD, 0.125 inch grosime, 10 buc. | CT4LYB 788UG3 SOT2005-B1€448.11
OILITE TT2005-B Șaibă de tracțiune, 1 1/2 inch orificiu, bronz, SAE 841, 2 1/2 inch OD, 0.125 inch grosime, Oilite | CT4LYC 788UL7 TT2005-B5€182.50
OILITE TT3500-01B Șaibă de tracțiune, 1 1/2 inch orificiu, bronz, SAE 841, 3 1/2 inch OD, 0.187 inch grosime, 10 buc. | CT4LYD 788UN4 TT3500-01B1€1,095.74
OILITE PT-2448-4B Șaibă de tracțiune, 1 1/2 inch orificiu, PEEK, 3 inch OD, 0.125 inch grosime, -40 ° F până la 500 ° F | CT4LYE 788NX8 PT-2448-4B1€3,122.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OILITE PT-0410-2B Saiba de impingere, orificiu de 1/4 inch, PEEK, 5/8 inch OD, 0.062 inch grosime, -40 grade F la 500 grade F
€310.27 /ambalaj