Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OK INDUSTRIES PTX-1BF Instrument de împachetat sârmă electrică 18 până la 32 AWG | AG9VBM 22KY12

OK INDUSTRIES Instrument PTX-1BF pentru ambalat sârmă electric de la 18 la 32 AWG

În stoc
Articol: AG9VBM Model: PTX-1BFCrucea Ref: 22KY12
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
€586.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de împachetare a firelor
Manipulați culoareaGri
Manipulați materialulPlastic
Lungime7"
MaterialPlastic
Max. Izolație Dia.0.030
Număr de bucați1
În afara Dia.1 / 4 "
Alimentare115V
Lungimea cablului de alimentare20
RPM3200
TipElectric cu forță de forță
Adâncimea orificiului terminalului de desfacere (in.)1
Diametrul orificiului terminalului de desfacere. (În.)0.073
Gauge de sârmă18 la 32
Adâncimea orificiului terminalului de înfășurare (in.)1
Diametrul orificiului terminalului de ambalare. (În.)0.073

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)16.76
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Postul pătrat (în): 0.025
    • Raza efectivă (in): 0.15
    • Min. Diagonala terminalului (in.): 0.060
    • Max. Diagonala terminalului (in.): 0.073

Variante de produs

ProdusModelRPMManipulați culoareaManipulați materialulTipGauge de sârmăLungimeMaterialNumăr de bucațiPreț
OK INDUSTRIES G100/R3394CT Instrument de împachetat sârmă 20 - 26 AWg | AB6VJT 22KY02 G100 / R3394CT-SilverAluminiu-20 la 266"Aluminiu1€383.23
OK INDUSTRIES PTX-2 Instrument de ambalare a sârmei 18 - 30 Gauge 230v | AD3NAK 40J749 PTX-24200GriPlastic ergonomicelectric18 la 309.5 "Plastic1€663.42
OK INDUSTRIES PTX-2BF Instrument de împachetat sârmă 18 - 30 Gauge 230v | AD3NAL 40J750 PTX-2BF4200GriPlastic ergonomicElectric cu forță de forță18 la 309.5 "Plastic1€679.27
OK INDUSTRIES PTX-KIT2 Instrument de înfășurare sârmă 18 până la 30 Nimh | AD3NAM 40J751 PTX-KIT24200GriPlastic ergonomicFuncționează cu baterii18 la 309.5 "Plastic4€808.53
OK INDUSTRIES HW-UW-224INS Instrument de împachetat sârmă 22 până la 24 AWG | AG9VBJ 22KY03 HW-UW-224INS-SilverAluminiu-22 la 247"Aluminiu1€193.07
OK INDUSTRIES PTX Baterie instrument de împachetat sârmă 18 până la 32 AWG | AG9VBL 22KY11 PTX3200GriPlasticFuncționează cu baterii18 la 327"Plastic1€417.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OK INDUSTRIES Instrument PTX-1BF pentru ambalat sârmă electric de la 18 la 32 AWG
€586.06 /unitate