Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OK INDUSTRIES PTX-2BF Instrument de împachetat sârmă 18 - 30 Gauge 230v | AD3NAL 40J750

OK INDUSTRIES Instrument PTX-2BF pentru ambalat sârmă 18 până la 30 ecartament 230v

În stoc
Element: AD3NAL Model: PTX-2BFCrucea Ref: 40J750
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
€679.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de împachetare a firelor
Manipulați culoareaGri
Manipulați materialulPlastic ergonomic
Lungime9.5 "
MaterialPlastic
Max. Izolație Dia.0.030 In.
Număr de bucați1
În afara Dia.1 / 4 "
Alimentare230V
Lungimea cablului de alimentare20ft
RPM4200
TipElectric cu forță de forță
Adâncimea orificiului terminalului de desfacere (in.)1
Diametrul orificiului terminalului de desfacere. (În.)0.073
Gauge de sârmă18 la 30
Adâncimea orificiului terminalului de înfășurare (in.)1
Diametrul orificiului terminalului de ambalare. (În.)0.073

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8467210010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Raza efectivă (in) (0.15)
    • Max. Diagonala terminalului (in.) (0.073)
    • Min. Diagonala terminalului (in.) (0.060)
    • Postul pătrat (în) (0.025)

Variante de produs

ProdusModelRPMManipulați culoareaManipulați materialulTipGauge de sârmăLungimeMaterialNumăr de bucațiPreț
OK INDUSTRIES G100/R3394CT Instrument de împachetat sârmă 20 - 26 AWg | AB6VJT 22KY02 G100 / R3394CT-SilverAluminiu-20 la 266"Aluminiu1€383.23
OK INDUSTRIES PTX-2 Instrument de ambalare a sârmei 18 - 30 Gauge 230v | AD3NAK 40J749 PTX-24200GriPlastic ergonomicelectric18 la 309.5 "Plastic1€663.42
OK INDUSTRIES PTX-KIT2 Instrument de înfășurare sârmă 18 până la 30 Nimh | AD3NAM 40J751 PTX-KIT24200GriPlastic ergonomicFuncționează cu baterii18 la 309.5 "Plastic4€808.53
OK INDUSTRIES HW-UW-224INS Instrument de împachetat sârmă 22 până la 24 AWG | AG9VBJ 22KY03 HW-UW-224INS-SilverAluminiu-22 la 247"Aluminiu1€193.07
OK INDUSTRIES PTX Baterie instrument de împachetat sârmă 18 până la 32 AWG | AG9VBL 22KY11 PTX3200GriPlasticFuncționează cu baterii18 la 327"Plastic1€417.04
OK INDUSTRIES PTX-1BF Instrument de împachetat sârmă electrică 18 până la 32 AWG | AG9VBM 22KY12 PTX-1BF3200GriPlasticElectric cu forță de forță18 la 327"Plastic1€586.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OK INDUSTRIES Instrument PTX-2BF pentru ambalat sârmă 18 până la 30 ecartament 230v
€679.27 /unitate