Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OK INDUSTRIES ST-550 Decuplator 28 - 18 AWg 4 In | AC3FBU 2RZR6

OK INDUSTRIES ST-550 Stripper 28 până la 18 Awg 4 In

În stoc
Element: AC3FBU Model: ST-550Crucea Ref: 2RZR6
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
€97.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStripper reglabil
ReglabilManual
Tip cabluSolid și eșuat
Capacitate28-18 AWG
funcţiiBenzi / tăieturi
IzolatNu
Lungime totală4"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8203206030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCapacitateManipulați materialulTip mânerIzolatArticolLungime totalăPreț
OK INDUSTRIES ST-100 Decuplator 24 - 22 AWg 6 In | AC3FBK 2RZP7 ST-10024-22 AWGManșon din plasticManșon din plasticNuTăietor de sârmă și decapant6"€157.18
OK INDUSTRIES ST-100-2426 Dispozitiv de dezimbrare 26 - 24 AWg 6 in | AC3FBL 2RZP8 ST-100-242626-24 AWGManșon din plasticManșon din plasticNuStripper de sârmă6"€139.61
OK INDUSTRIES ST-100-2830 Dispozitiv de dezimbrare 30 - 28 AWg 6 In | AC3FBM 2RZP9 ST-100-283030-28 AWGManșon din plasticManșon din plasticNuStripper de sârmă6"€143.78
OK INDUSTRIES OK-3907-2830 Dispozitiv de dezimbrare 30 - 28 AWg 6 In | AC3FBQ 2RZR3 OK-3907-283030-28 AWGPlasticErgonomicDaStripper de sârmă6"€129.83
OK INDUSTRIES ST-500 Decuplator 30 - 20 AWg 4 In | AC3FBR 2RZR4 ST-50030-20 AWG--NuStripper reglabil4"€88.67
OK INDUSTRIES ST-450 Dispozitiv de dezimbrare 36 - 26 AWg 3-7/8 in | AE6JQD 5TDD3 ST-45036-26 AWGPlasticPlasticNuStripper reglabil3.875 "€116.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OK INDUSTRIES ST-550 Stripper 28 până la 18 Awg 4 In
€97.37 /unitate