Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON STI 11004-7053 Comutator oprire 22mm Nc Roșu | AC2MKT 2LCB9

OMRON STI 11004-7053 Comutator oprire 22mm Nc Roșu

În stoc
Articol: AC2MKT Model: 11004-7053Ref încrucișat: 2LCB9
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
€284.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de oprire de urgență cu cutie de control integrată
AcțiunePush-Lock / Turn-Reset
BezelPlastic
CuloriRoșu
Formular de contact1NC
Evaluare contact10A @ 110 VAC / 6A @ 220 VAC
Carcasă MaterialPlastic
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul65
NEMA Rating-ulNu a fost votat
Număr de operatori1
Mărimea22mm
Terminal de conectareŞurub
Tipul de operatorDiametru 40mm. Ciupercă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8536509065
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Iluminat/Neluminat (Neluminat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON STI 11004-7053 Comutator oprire 22mm Nc Roșu
€284.69 /unitate