Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON STI 44507-1630 Comutator de blocare 2nc Abs | AC2MLY 2LCG2

OMRON STI 44507-1630 Întrerupător de blocare 2nc Abs

În stoc
Articol: AC2MLY Model: 44507-1630Ref încrucișat: 2LCG2
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
€721.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Adâncimea actuatorului0.75 "
Înălțimea actuatorului3.25 "
Lățimea actuatorului0.75 "
Material corpABS
Lungime cablu9.8ft
Formular de contact2NC
Evaluare contact DC1A @ 30V
IP Rating-ulIP67
NEMA Rating-ul6
Distanță de detectare oprită0.47 "până la 0.98"
La detectarea distanței0.28 "până la 0.47"
Temp. De funcționare Gamă14 de grade până la 131 de grade F
Comutați adâncimea0.67 "
Înălțimea comutatorului0.75 "
Lățimea comutatorului0.75 "
Tip de terminareSârmă goală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8536507000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluPreț
OMRON STI 44507-1670 Comutator de blocare 2nc Abs | AC2MLP 2LCF3 44507-16709.8ft€911.17
OMRON STI 44507-1671 Comutator de blocare 2nc Abs | AC2MLQ 2LCF4 44507-167119.7ft€952.02
OMRON STI 44507-1631 Comutator de blocare 2nc Abs | AC2MLZ 2LCG3 44507-163119.7ft€702.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON STI 44507-1630 Întrerupător de blocare 2nc Abs
€721.35 /unitate