Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON D4A0700N Cutie întrerupătoare de limită 2no 2nc 5a @ 600v | AB9ERE 2CLT9

OMRON D4A0700N Cutie întrerupătoare de limită 2nr 2nc 5a @ 600v

În stoc
Element: AB9ERE Model: D4A0700NCrucea Ref: 2CLT9
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
€219.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de comutare limită
Evaluare contact AC5A @ 600V
Formular de contact2NU, 2NC
Conexiune electricaConecteaza
IP Rating-ul67
NEMA Rating-ul3, 4, 4X, 6P, 12, 13
Temperatura de operare.-40 grade până la 212 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536509055
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contact ACFormular de contactPreț
OMRON D4A0100N Cutie întrerupătoare de limită 1no 1nc 10a @ 600v | AB9ERC 2CLT7 D4A0100N10A @ 600V1NU, 1NC€129.22
OMRON D4A0500N Cutie întrerupătoare de limită 2no 2nc 5a @ 600v | AB9ERD 2CLT8 D4A0500N5A @ 600V2NU, 2NC€180.76
OMRON D4A0900N Cutie întrerupătoare de limită 2no 2nc 5a @ 600v | AB9ERF 2CLU1 D4A0900N5A @ 600V2NU, 2NC€257.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON D4A0700N Cutie întrerupătoare de limită 2nr 2nc 5a @ 600v
€219.83 /unitate