Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON DZ-10GV22-1A Comutator 10a Dpdt Maneta cu role cu balamale scurte | AC2JUJ 2KRT6

OMRON DZ-10GV22-1A Comutator 10a Dpdt Pârghie cu role cu balamale scurte

În stoc
Element: AC2JUJ Model: DZ-10GV22-1ACrucea Ref: 2KRT6
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
€60.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator rapid
Lungimea actuatorului1.19 "
Formular de contactDPDT
Evaluare curent10A
Adâncime0.69 "
Călătorie diferențială0.024 "
Înălţime1.1 "
Material carcasăfenolic
Lungime1.94 "
Max. Înaintea călătoriei0.118 "
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare15.18 uncie
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 176 grade F
Peste călătorii0.005 "
Eliberați Forța1.48 uncie
Tipul terminaluluiSudură
Tipul de actuatorManetă cu role articulate scurte
Voltaj125 / 250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536509040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungimea actuatoruluiFormular de contactForța de operareTemp. De funcționare GamăPeste călătoriiEliberați ForțaTipul terminaluluiPreț
OMRON A-20GV22 Comutator 20a Spdt Maneta cu role cu balamale scurte | AC2JRX 2KRK9 A-20GV221 "Centre1.03 "SPDT5.65 uncie-13 grade până la 176 grade F0.05 "1.48 uncieSudură€31.15
OMRON Z-15GW22 Comutator 15a Spdt Maneta cu role cu balamale scurte | AC2JTL 2KRN5 Z-15GW221 "Centre1.05 "SPDT7.06 uncie-13 grade până la 176 grade F0.095 "1.48 uncieSudură€23.23
OMRON X-10GW22-B Comutator 10a Spdt Maneta cu role cu balamale scurte | AC2JTX 2KRP8 X-10GW22-B1 "Centre1.05 "SPDT7.77 uncie-13 grade până la 176 grade F0.09 "1.24 uncieŞurub€45.22
OMRON X-10GW22 Comutator 10a Spdt Maneta cu role cu balamale scurte | AC2JUE 2KRT1 X-10GW221 "Centre1.05 "SPDT7.77 uncie-13 grade până la 176 grade F0.09 "1.24 uncieSudură€41.18
OMRON TZ-1GV22 Comutator 1a Spdt Pârghie cu role cu balamale scurte | AC2JUR 2KRU4 TZ-1GV221 "Centre1.03 "SPDT8.47 uncie-85 grade până la 752 grade F0.075 "1.20 uncieBolt€616.56
OMRON A-20GV22-B7-K Comutator 20a Spdt Maneta cu role cu balamale scurte | AC3XBY 2XC10 A-20GV22-B7-K1 "Centre1.03 "SPDT5.6 uncie-25 grade până la 80 grade C0.047 "1.50 uncieŞurub€31.34
OMRON Z-15GW22-B7-K Comutator 15a Spdt Pârghie cu role cu balamale scurte | AC3XCA 2XC12 Z-15GW22-B7-K1.03 "Centre1.05 "SPDT5.6 uncie-25 grade până la 80 grade C0.094 "1.50 uncieŞurub€25.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON DZ-10GV22-1A Comutator 10a Dpdt Pârghie cu role cu balamale scurte
€60.08 /unitate