Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cablu fibră optică OMRON E32-CC200 Dfse 6-9/16 picioare 210mm | AA9LCV 1DU64

OMRON E32-CC200 Cablu fibră optică Dfse 6-9/16 picioare 210 mm

În stoc
Element: AA9LCV Model: E32-CC200Crucea Ref: 1DU64

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€219.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu coaxial de fibră optică
Cablu Dia.3 / 32 "
Lungime cablu6 9 / 16ft.
Max. Detectarea distanței210mm
Min. Dimensiunea obiectuluiDiametru 0.005 mm
Metoda de detectareDifuz
Teacăpolietilenă
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Tip sfatȘurub M6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8544700000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Miez material fibră (polimetilmetacrilat)

Variante de produs

ProdusModelCablu Dia.Tip sfatPreț
Cablu fibră optică OMRON E32-D32 difuz 6-9/16 picioare 52mm | AA9LCR 1DU61 E32-D321 / 32 "5/64 "dia. Pin cilindru€230.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON E32-CC200 Cablu fibră optică Dfse 6-9/16 picioare 210 mm
€219.80 /unitate