Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cablu fibră optică OMRON E32-D32 difuz 6-9/16 picioare 52mm | AA9LCR 1DU61

OMRON E32-D32 Cablu Fibră Optică difuză 6-9/16 picioare 52mm

În stoc
Element: AA9LCR Model: E32-D32Crucea Ref: 1DU61
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
€230.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu coaxial de fibră optică
Cablu Dia.1 / 32 "
Lungime cablu6 9 / 16ft.
Max. Detectarea distanței52mm
Min. Dimensiunea obiectuluiDiametru 0.005 mm
Metoda de detectareDifuz
Teacăpolietilenă
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Tip sfat5/64 "dia. Pin cilindru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8544700000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Miez material fibră (polimetilmetacrilat)

Variante de produs

ProdusModelCablu Dia.Tip sfatPreț
Cablu fibră optică OMRON E32-CC200 Dfse 6-9/16 picioare 210mm | AA9LCV 1DU64 E32-CC2003 / 32 "Șurub M6€219.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON E32-D32 Cablu Fibră Optică difuză 6-9/16 picioare 52mm
€230.23 /unitate