Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Senzor fotoelectric OMRON E3KR10K4 32.8 picioare Dpdt | AB8WGP 2A183

OMRON E3KR10K4 Photoelectric Sensor 32.8 Feet Dpdt

În stoc
Articol: AB8WGP Model: E3KR10K4Crucea Ref: 2A183
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
€829.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor fotoelectric
Material corpPlastic
Tipul circuituluiDPDT
Adâncime2.5 "
Conexiune electricaTerminal cu șurub
IP Rating-ul67
Lungime7.3 "
Sursă de luminăRed, Green and Yellow LED
Max. Curent de încărcareA 10
Max. Detectarea distanței32.8 ft.
NEMA Rating-ul1, 4, 4X, 12, 13
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 55 grade C
Mod de operareSelectabil Light sau Dark On
Alimentare42 la 240VAC / 24 la 240VDC
Timp De Raspuns30 msec.
Metoda de detectareRetroreflective
ModelaDreptunghiular
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8541408000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAlimentareMaterial corpTipul circuituluiMetoda de detectareLăţimeAdâncimeConexiune electricaIP Rating-ulPreț
OMRON E3JMDS70M4TUS Senzor fotoelectric reflectorizant difuz | AG3UJQ 33VF85 E3JMDS70M4TUS24 la 240VAC / 12 la 240VDCABSReleuReflectiv difuz1"2.65 "Bloc terminal66€744.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON E3KR10K4 Photoelectric Sensor 32.8 Feet Dpdt
€829.65 /unitate