Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON E3JMDS70M4TUS Senzor fotoelectric reflectorizant difuz | AG3UJQ 33VF85

OMRON E3JMDS70M4TUS Senzor fotoelectric reflectorizant difuz

În stoc
Articol: AG3UJQ Model: E3JMDS70M4TUSCrucea Ref: 33VF85
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
€744.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor fotoelectric
Material corpABS
Tipul circuituluiReleu
Adâncime2.65 "
Diametru700mm
Conexiune electricaBloc terminal
IP Rating-ul66
Lungime2.95 "
Sursă de luminăLED cu infraroșu
Max. Curent de încărcare3A
Max. Detectarea distanței2 ft.
Min. Dimensiunea obiectului700mm Dia. Opac
NEMA Rating-ulIP66
Frecvența de operare50 / 60 Hz
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 55 grade C
Mod de operareSelectabil Light sau Dark On
Alimentare24 la 240VAC / 12 la 240VDC
Timp De Raspuns30 msec.
Metoda de detectareReflectiv difuz
ModelaDreptunghiular
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8541408000

Variante de produs

ProdusModelAlimentareMaterial corpTipul circuituluiMetoda de detectareLăţimeAdâncimeConexiune electricaIP Rating-ulPreț
Senzor fotoelectric OMRON E3KR10K4 32.8 picioare Dpdt | AB8WGP 2A183 E3KR10K442 la 240VAC / 24 la 240VDCPlasticDPDTRetroreflective3.5 "2.5 "Terminal cu șurub67€829.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON E3JMDS70M4TUS Senzor fotoelectric reflectorizant difuz
€744.80 /unitate