Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON E3SCD61 Mini senzor fotoelectric 2.25ft Npn/pnp | AE7ZLP 6C769

OMRON E3SCD61 Mini senzor fotoelectric 2.25ft Npn/pnp

În stoc
Articol: AE7ZLP Model: E3SCD61Crucea Ref: 6C769

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€540.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor fotoelectric miniatural
Material corpZinc turnat sub presiune
Tipul circuituluiNPN / PNP
Adâncime2.25 "
Conexiune electricaCablu pre-cablat de 2 m
IP Rating-ul67
Lungime0.8 "
Sursă de luminăLED cu infraroșu
Max. Curent de încărcare100mA
Max. Detectarea distanței2.25 ft.
NEMA Rating-ul4X, 6P
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 55 grade C
Mod de operareSelectabil Light sau Dark On
Alimentare10 la 30 VDC
Timp De Raspuns1 msec.
Metoda de detectareReflectiv difuz
ModelaDreptunghiular
Lăţime0.91 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8541408000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeConexiune electricaMetoda de detectarePreț
OMRON E3SCD11 Mini senzor fotoelectric 2.25ft Npn/pnp | AD6RPU 4A334 E3SCD111.97 "Cablu pre-cablat de 2 mReflectiv difuz€574.37
Mini senzor fotoelectric OMRON E3SCR11 9.8 picioare Npn/pnp | AD6RPV 4A335 E3SCR111.97 "Cablu pre-cablat de 2 mRetroreflective€567.25
Mini senzor fotoelectric OMRON E3SCT11 98.4ft Npn/pnp | AE7ZLQ 6C770 E3SCT111.97 "Cablu pre-cablat de 5 mPrin Beam€693.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON E3SCD61 Mini senzor fotoelectric 2.25ft Npn/pnp
€540.89 /unitate