Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON G7J-2A2B-B-W1-DC24 Releu de putere închis 25a 24vdc Dpst | AE7ZQB 6C915

OMRON G7J-2A2B-B-W1-DC24 Releu de putere închis 25a 24vdc Dpst

În stoc
Articol: AE7ZQB Model: G7J-2A2B-B-W1-DC24Crucea Ref: 6C915

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€118.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de putere închis
Evaluarea bobinei2.6VA, 2.0W
Coil VA Rating2
Volți bobină24 VDC
Contact Amp Rating (inductiv)25A @ 220VAC (NU) / 8A @ 220VAC (NC)
Contact Amp Rating (rezistiv)25A @ 220 VAC (NU) / 8A @ 220 VAC (NC)
Formular de contactDPST-NO / DPST-NC
Material de contactAliaj de argint
Dimensiuni2.52 "H, 1.36" W, 2.03 "D
Conexiune electricaŞurub
CP @ 120V1.5
CP @ 240V3
Hz50/60
MontareParanteză
Număr de poli4
Pins10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536490080
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelMontareCoil VA RatingVolți bobinăNumăr de poliPinsContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactDimensiuniPreț
OMRON G7L-1A-BJ-CB-DC12 Releu de putere închis 30a 12vdc Spst | AB4HRQ 1YCE9 G7L-1A-BJ-CB-DC12Paranteză1.912 VDC1430A @ 220 VCASPST-NR2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D€48.42
OMRON G7L-1A-BJ-CB-DC24 Releu de putere închis 30a 24vdc Spst | AB4HRR 1YCF1 G7L-1A-BJ-CB-DC24Paranteză1.924 VDC1430A @ 220 VCASPST-NR2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D€46.46
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC24 Releu de putere închis 30a 24vac Spst | AB4HRT 1YCF2 G7L-1A-BJ-CB-AC24Paranteză1.7 la 2.524 VAC1430A @ 220 VCASPST-NR2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D€39.80
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC100/120 Releu de putere închis 30a 100/120vac Spst | AB4HRU 1YCF3 G7L-1A-BJ-CB-AC100 / 120Paranteză1.7 la 2.5100 / 120 VAC1430A @ 220 VCASPST-NR2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D€37.82
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC200/240 Releu de putere închis 30a 200/240vac Spst | AB4HRV 1YCF4 G7L-1A-BJ-CB-AC200 / 240Paranteză1.7 la 2.5200 / 240 VAC1430A @ 220 VCASPST-NR2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D€40.00
OMRON G7L-1A-TJ-CB-DC12 Releu de putere închis 30a 12vdc Spst | AB4HRW 1YCF5 G7L-1A-TJ-CB-DC12Paranteză1.912 VDC1430A @ 220 VCASPST-NR2.09 "H, 1.44" W, 2.07 "D€30.55
OMRON G7L-1A-TJ-CB-DC24 Releu de putere închis 30a 24vdc Spst | AB4HRX 1YCF6 G7L-1A-TJ-CB-DC24Paranteză1.924 VDC1430A @ 220 VCASPST-NR2.09 "H, 1.44" W, 2.07 "D€30.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON G7J-2A2B-B-W1-DC24 Releu de putere închis 25a 24vdc Dpst
€118.77 /unitate