Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Temporizator digital OMRON H5S-YB2-X Anual Am/pm Flush Vac | AA6MAJ 14H250

OMRON H5S-YB2-X Temporizator digital Anual Am/pm Flush Vac

În stoc
Articol: AA6MAJ Model: H5S-YB2-XCrucea Ref: 14H250
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
€1,022.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electronic
amperi15A @ 250 VAC
Timp de rezervă5 ani
CuloriLumina gri
Formular de contact(2) SPST-NR
Adâncime1-3/32 "
Înălțimea afișajului10mm
Înălţime2.875 "
Max. Cicluri On / Off24
Max. Setarea timpuluiZile 365
Min. Setarea timpului1 min.
MontareSpăla
NEMA Rating-ul1
Număr de canale2
Numărul de evenimente impulsive48
Temperatura de operare.-10 grade până la 55 grade C
Mod de operareZile 365
Durata pulsului1 sec. până la 60 min.
TipMontare pe panou
Voltaj100-240 VAC
Lăţime2.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS9106905520
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Ajustare automată a economiilor de vară, Compensare a temperaturii

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMax. Setarea timpuluiMontareMod de operareTipLăţimePreț
Cronometru digital OMRON H5L-A 24 H 100-240 Vac | AA6MAF 14H247 H5L-A1.187 "3.75 "24 orePanou sau TrackZile 7Montare pe panou / cale3.75 "€625.28
OMRON H5S-WB2 Temporizator digital Săptămânal Am/pm Flush Vac | AA6MAG 14H248 H5S-WB21-3/32 "2.875 "Zile 7SpălaZile 7Montare pe panou2.875 "€618.95
OMRON H5S-WFB2 Temporizator digital Săptămânal Am/pm Track Vac | AA6MAH 14H249 H5S-WFB22.25 "3.75 "Zile 7Suprafață sau pistăZile 7Montare pe șină / suprafață2.875 "€615.33
OMRON H5S-YFB2-X Temporizator digital Anual Am/pm Track Vac | AA6MAK 14H251 H5S-YFB2-X1-3/32 "2.875 "Zile 365Suprafață sau pistăZile 365Montare pe șină / suprafață2.875 "€1,017.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON H5S-YB2-X Temporizator digital Anual Am/pm Flush Vac
€1,022.55 /unitate