Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cronometru digital OMRON H5L-A 24 H 100-240 Vac | AA6MAF 14H247

OMRON H5L-A Cronometru digital 24 H 100-240 Vac

În stoc
Element: AA6MAF Model: H5L-ACrucea Ref: 14H247
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
€588.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electronic
amperi15A @ 250 VAC
Timp de rezervă10 ani
Formular de contact(2) SPST-NR
Adâncime1.187 "
Înălțimea afișajului12mm
ÎmprejmuirePlastic
Înălţime3.75 "
Max. Cicluri On / Off12
Max. Setarea timpului24 ore
Min. Setarea timpului1 min.
MontarePanou sau Track
NEMA Rating-ul1
Număr de canale2
Temperatura de operare.-10 grade până la 55 grade C
Mod de operareZile 7
TipMontare pe panou / cale
Voltaj100-240 VAC
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9106905520
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMax. Setarea timpuluiMontareMod de operareTipLăţimePreț
OMRON H5S-WB2 Temporizator digital Săptămânal Am/pm Flush Vac | AA6MAG 14H248 H5S-WB21-3/32 "2.875 "Zile 7SpălaZile 7Montare pe panou2.875 "€582.11
OMRON H5S-WFB2 Temporizator digital Săptămânal Am/pm Track Vac | AA6MAH 14H249 H5S-WFB22.25 "3.75 "Zile 7Suprafață sau pistăZile 7Montare pe șină / suprafață2.875 "€578.69
Temporizator digital OMRON H5S-YB2-X Anual Am/pm Flush Vac | AA6MAJ 14H250 H5S-YB2-X1-3/32 "2.875 "Zile 365SpălaZile 365Montare pe panou2.875 "€1,004.66
OMRON H5S-YFB2-X Temporizator digital Anual Am/pm Track Vac | AA6MAK 14H251 H5S-YFB2-X1-3/32 "2.875 "Zile 365Suprafață sau pistăZile 365Montare pe șină / suprafață2.875 "€956.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON H5L-A Cronometru digital 24 H 100-240 Vac
€588.05 /unitate