Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON LY2-AC12 Releu 8 pini Dpdt 10a 12vac | AE7ZNR 6C874

OMRON LY2-AC12 Releu 8 pini Dpdt 10a 12vac

În stoc
Articol: AE7ZNR Model: LY2-AC12Crucea Ref: 6C874
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
€22.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăPătrat
Coil VA Rating1.1
Volți bobină12 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)10
Formular de contactDPDT
Material de contactAliaj de argint
Evaluare contact10A @ 120VAC / 24VDC
Hz60
MontarePanou
Pins8
Apăsați pentru a testaManual
PrizăMfr. Nr. PTF08A-E
Cod socluD
Indicatorul de stareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536490080
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelMontareTip de bazăCoil VA RatingPinsApăsați pentru a testaPrizăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactPreț
OMRON MKS2PIAC12 Releu 8 pini Dpdt 10a 12vac | AE3PRM 5EMG8 MKS2PIAC12Priză de conectare octalăoctal2.38blocabilMfr. Nr. PF083A-E10DPDT€28.29
Releu OMRON LY4-AC12 14pin 4pdt 10a 12vac | AE7ZPA 6C882 LY4-AC12PanouPătrat1.9514ManualMfr. Nr. PTF14A104PDT€31.80
Releu OMRON MY4-AC12S 14pin 4pdt 5a 12vac | AE7ZPE 6C886 MY4-AC12SPriză pătratăPătrat1.114ManualMfr. Nr. PYF14AE54PDT€17.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON LY2-AC12 Releu 8 pini Dpdt 10a 12vac
€22.25 /unitate