Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON MJN1CF-AC120 Releu 5Pin SPDT 10A 120VAC | AB4HWT 1YCU7

OMRON MJN1CF-AC120 Releu 5Pin SPDT 10A 120VAC

În stoc
Articol: AB4HWT Model: MJN1CF-AC120Crucea Ref: 1YCU7

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€57.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Coil VA Rating1.7
Volți bobină120 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)10
Formular de contactSPDT
Material de contactAliaj de argint
Evaluare contact10A @ 240VAC / 28VDC
CP @ 120V1/3
CP @ 240V1/2
Hz50/60
MontareFlanșă laterală
Pins5
PrizăFlanșă
Indicatorul de stareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8536490080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolHzCoil VA RatingVolți bobinăPinsPrizăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactPreț
OMRON MJN1CF-AC24 Releu 5Pin SPDT 10A 24VAC | AB4HWR 1YCU6 MJN1CF-AC24Releu50/601.724 VAC5-10SPDT€49.71
OMRON MJN1CF-AC240 Releu 5Pin SPDT 10A 240VAC | AB4HWU 1YCU8 MJN1CF-AC240Releu50/601.7240 VAC5-10SPDT€57.11
OMRON MJN1Z-E-RP-DC12 Releu de putere închis 15A 12VDC SPDT | AB4HWV 1YCU9 MJN1Z-E-RP-DC12Releu de putere închis50/601.212 VDC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€50.77
OMRON MJN1Z-E-RP-DC24 Releu de putere închis 15A 24VDC SPDT | AB4HWW 1YCV1 MJN1Z-E-RP-DC24Releu de putere închis50/601.224 VDC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€49.91
OMRON MJN1Z-E-RP-AC24 Releu de putere închis 15A 24VAC SPDT | AB4HWX 1YCV2 MJN1Z-E-RP-AC24Releu de putere închis50/601.724 VAC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€60.31
OMRON MJN1Z-E-RP-AC120 Releu de putere închis 15A 120VAC SPDT | AB4HWY 1YCV3 MJN1Z-E-RP-AC120Releu de putere închis50/601.7120 VAC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€64.08
OMRON MJN1Z-E-RP-AC240 Releu de putere închis 15A 240VAC SPDT | AB4HWZ 1YCV4 MJN1Z-E-RP-AC240Releu de putere închis50/601.7240 VAC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€68.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON MJN1CF-AC120 Releu 5Pin SPDT 10A 120VAC
€57.64 /unitate