Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON MKS2PIDC48 Releu 8Pin DPDT 10A 48VDC | AE3PRV 5EMH5

OMRON MKS2PIDC48 Releu 8Pin DPDT 10A 48VDC

În stoc
Element: AE3PRV Model: MKS2PIDC48Crucea Ref: 5EMH5

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€28.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăoctal
Coil VA Rating1.4
Volți bobină48 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)10
Formular de contactDPDT
Material de contactIndiu de tablă de argint
Evaluare contact10A @ 250VAC / 30VDC
MontarePriză de conectare octală
Pins8
Apăsați pentru a testablocabil
PrizăMfr. Nr. PF083A-E
Cod socluA
Indicatorul de stareSteagul mecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536490080
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON MKS2PIDC48 Releu 8Pin DPDT 10A 48VDC
€28.96 /unitate