Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON MKS3PIDC12 Releu 11pin 3pdt 10a 12vdc | AE3PTT 5EMK6

OMRON MKS3PIDC12 Releu 11pin 3pdt 10a 12vdc

În stoc
Articol: AE3PTT Model: MKS3PIDC12Crucea Ref: 5EMK6
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
€33.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăoctal
Coil VA Rating1.4
Volți bobină12 VDC
Contact Amp Rating (rezistiv)10
Formular de contact3PDT
Material de contactIndiu de tablă de argint
Evaluare contact10A @ 250VAC / 30VDC
MontarePriză de conectare octală
Pins11
Apăsați pentru a testablocabil
PrizăMfr. Nr. PF113A-E
Cod socluB
Indicatorul de stareSteagul mecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8536490080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactPinsApăsați pentru a testaPrizăPreț
OMRON MKS2PDC12 Releu 8-pini Dpdt 10a 12vdc | AE3PQZ 5EMF6 MKS2PDC12DPDT8NuMfr. Nr. PF083A-E€28.82
OMRON MKS2PNDC12 Releu 8-pini Dpdt 10a 12vdc | AE3PRE 5EMG1 MKS2PNDC12DPDT8NuMfr. Nr. PF083A-E€33.54
OMRON MKS2PINDC12 Releu 8-pini Dpdt 10a 12vdc | AE3PRK 5EMG6 MKS2PINDC12DPDT8blocabilMfr. Nr. PF083A-E€32.52
OMRON MKS2PIDC12 Releu 8-pini Dpdt 10a 12vdc | AE3PRT 5EMH3 MKS2PIDC12DPDT8blocabilMfr. Nr. PF083A-E€28.87
OMRON MKS3PI5DC12 Releu 11pin 3pdt 10a 12vdc | AE3PTE 5EMJ4 MKS3PI5DC123PDT11blocabilMfr. Nr. PF113A-E€33.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON MKS3PIDC12 Releu 11pin 3pdt 10a 12vdc
€33.38 /unitate