Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON MY2IN-AC110/120(S) Releu Push To Test 8-pini Dpdt 10a 120vac | AE7MQG 5ZJ04

OMRON MY2IN-AC110/120(S) Releu Push To Test cu 8 pini Dpdt 10a 120vac

În stoc
Articol: AE7MQG Model: MY2IN-AC110/120(S)Crucea Ref: 5ZJ04
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
€18.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pentru a testa releul
Tip de bazăPătrat
Coil VA Rating1.1
Volți bobină120 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)10
Formular de contactDPDT
Material de contactAliaj de argint
Evaluare contact5A @ 250VAC / 30VDC
Hz60
MontarePriză sau terminal de lipit
Pins8
Apăsați pentru a testablocabil
PrizăMfr. Nr. PYF08A-E
Cod socluK
Indicatorul de stareLED-uri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536490050
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactPinsPrizăPreț
OMRON MY4IN-AC110/120(S) Releu Push To Test 14pin 4pdt 5a 120vac | AE7MQM 5ZJ12 MY4IN-AC110 / 120 (S)54PDT14Mfr. Nr. PYF14AE€20.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON MY2IN-AC110/120(S) Releu Push To Test cu 8 pini Dpdt 10a 120vac
€18.04 /unitate