Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Releu OMRON MY4Z-AC24(S) 14pin 4pdt 3a 24vac | AB4JAK 1YDF9

OMRON MY4Z-AC24(S) Releu 14pin 4pdt 3a 24vac

În stoc
Element: AB4JAK Model: MY4Z-AC24(S)Crucea Ref: 1YDF9
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
€28.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu
Tip de bazăPătrat
Coil VA Rating1 la 1.2
Volți bobină24 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)3
Formular de contact4PDT
Material de contactNichel argintiu
Evaluare contact3A @ 250VAC / 30VDC
Hz50/60
MontarePriză pătrată
Pins14
Apăsați pentru a testaManual
PrizăMfr. Nr. PYF14AE
Cod socluG
Indicatorul de stareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536490080
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelMontareTip de bazăCoil VA RatingPinsApăsați pentru a testaPrizăContact Amp Rating (rezistiv)Formular de contactPreț
OMRON G2R-1-SN-AC24(S) Releu 5 pini Spdt 10a 24vac | AB4HUM 1YCK9 G2R-1-SN-AC24 (S)Placă de circuit imprimatPătrat0.95ManualMfr. Nr. P2RF-05-E10SPDT€23.11
OMRON MJN1C-N-AC24 Releu 5 pini Spdt 10a 24vac | AB4HUT 1YCL5 MJN1C-N-AC24PanouPătrat1.75ManualMfr. Nr. PTF11PC10SPDT€66.51
OMRON LY1N-AC24 Releu 8 pini Spdt 15a 24vac | AB4HUY 1YCN1 LY1N-AC24Priză pătratăPătrat1 la 1.28ManualMfr. Nr. PTF08A-E15SPDT€20.38
OMRON G2R-2-SN-AC24(S) Releu 8-pini Dpdt 5a 24vac | AB4HVD 1YCN6 G2R-2-SN-AC24 (S)Placă de circuit imprimatPătrat0.98ManualMfr. Nr. P2RF-08-E5DPDT€24.41
OMRON MJN2C-N-AC24 Releu 8 pini Dpdt 10a 24vac | AB4HVL 1YCP4 MJN2C-N-AC24PanouPătrat1.78ManualMfr. Nr. PTF11PC10DPDT€50.31
Releu OMRON MY2N-AC24(S) 8 pini Dpdt 10a 24vac | AB4HVR 1YCP9 MY2N-AC24 (S)Priză pătratăPătrat1 la 1.28ManualMfr. Nr. PYF08A-E10DPDT€16.40
OMRON LY3N-AC24 Releu 11pin 3pdt 10a 24vac | AB4HVX 1YCR5 LY3N-AC24Priză pătratăPătrat1.6 la 211ManualMfr. Nr. PTF11A103PDT€33.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON MY4Z-AC24(S) Releu 14pin 4pdt 3a 24vac
€28.50 /unitate