Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON X-10GW-B Comutator rapid 10a Spdt Maneta balamale | AC2JTU 2KRP4

OMRON X-10GW-B Comutator rapid 10a Pârghie balamale Spdt

În stoc
Element: AC2JTU Model: X-10GW-BCrucea Ref: 2KRP4
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
€45.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator rapid
Lungimea actuatorului2.5 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent10A
Adâncime0.69 "
Călătorie diferențială0.154 "
Înălţime1.16 "
Material carcasăfenolic
Lungime1.94 "
Max. Înaintea călătoriei0.563 "
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare3.88 uncie
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 176 grade F
Peste călătorii0.19 "
Eliberați Forța0.49 uncie
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorManetă balama
Voltaj125 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8536509040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungimea actuatoruluiFormular de contactMax. Înaintea călătorieiDimensiunea de montareForța de operareTemp. De funcționare GamăPeste călătoriiPreț
OMRON A-20GV Comutator rapid 20a Spdt Maneta balamale | AC2JRU 2KRK6 A-20GV1.94 "2.5 "SPDT0.626 "1 "Centre2.47 uncie-13 grade până la 176 grade F0.16 "€36.25
OMRON Z-15GW Comutator rapid 15a Spdt Maneta balamale | AC2JTH 2KRN1 Z-15GW1.94 "2.5 "SPDT10.0mm1 "Centre2.47 uncie-13 grade până la 176 grade F0.221 "€24.41
OMRON X-10GW Comutator rapid 10a Spdt Pârghie balamale | AC2JUB 2KRR6 X-10GW1.94 "2.5 "SPDT0.563 "1 "Centre3.88 uncie-13 grade până la 176 grade F0.19 "€41.41
OMRON DZ-10GW-1A Comutator rapid 10a Dpdt Pârghie cu balamale | AC2JUK 2KRT7 DZ-10GW-1A1.94 "2.5 "DPDT25.5mm1 "Centre6.00 uncie-13 grade până la 176 grade F0.063 "€55.22
Comutator rapid OMRON Z-25GW 25a 1 Nr. 1 Nc Maneta balamale | AE4CGP 5JEG2 Z-25GW1.823 "1.5 "SPDT0.25 "1 "Centre3.53 uncie-40 grade până la 221 grade F0.187 "€4.94
OMRON DZ-10GW-1B Comutator rapid 10a Dpdt Pârghie cu balamale | AE7ZQD 6C917 DZ-10GW-1B1.94 "63.5mmDPDT1.004 "1 "Centre6.00 uncie-25 grade până la 80 grade C0.063 "€56.97
OMRON Z-15GW-B7-K Comutator rapid 15a Spdt Maneta balamale | AF2PMA 6X284 Z-15GW-B7-K1.94 "2.5 "SPDT0.22 "1.03 "Centre2.5 uncie-25 grade până la 80 grade C0.22 "€20.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON X-10GW-B Comutator rapid 10a Pârghie balamale Spdt
€45.31 /unitate