Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 6CB53 Piuliță hexagonală M10 X 1.50Mm 17Mm W, 20PK | AE8AAU

APPROVED VENDOR 6CB53 Piuliță hexagonală de blocare M10 X 1.50 mm 17 mm l, 20 buc.

În stoc
Post: AE8AAU Model: 6CB53

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€30.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Duritate Brinell170
Dia./Dimensiunea firuluiM10 X 1.5
finalizareaSimplu
CalitateA4
Înălţime5mm
MaterialOțel inoxidabil A4 (comparabil cu oțelul inoxidabil 316)
Tip piulițăPiuliță subțire
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipSubțire
Lăţime17mm
Dimensiunea cheii17mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318160060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6CB53 Piuliță hexagonală de blocare M10 X 1.50 mm 17 mm l, 20 buc.
€30.03 /ambalaj