Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CENTURY HW20084L Motor circulator apa Nema/iec Ring | AD8BYL 4HVG5

CENTURY HW20084L Motor circulator apa Nema/iec Ring

În stoc
Element: AD8BYL Model: HW20084LCrucea Ref: 4HVG5
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
€184.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de circulație a apei
RulmențiManșon
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le48YZ
Amplificatori de încărcare completă2.5
HP1/12
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.50 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiInel
Rotirea arborelui motorCCWLE
Aplicație sub motorCirculatoare de apă
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiFază divizată
MontareInel
RPM pe placa de identificare1725
Fază1
Înlocuitor pentruMfr. Nr. HW20084
Diametru inel rezistent.2.5 "
Ring Ring.2-1/2 "
Sună la Centrul de apel5.875 "
RotațieCCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.75
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.8825
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8501402040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiRulmențiBolt Circle Dia.Tipul motoruluiMontareFazăSună la Centrul de apelRotațiePreț
CENTURY H1043L Motor Circulator Apa Nema/iec Rcc | AA4JCR 12N864 H1043LNici unulMinge5-13/16 "3-FazaC Față3-CW / CCW€875.88
CENTURY H1042L Motor Circulator Apa Nema/iec Face | AE3LAM 5DVU8 H1042LNici unulMinge5.875 "3-FazaFață3-CW / CCW€1,252.06
CENTURY HW2024B1L Motor circulator apa Nema/iec Ccw | AE3LAP 5DVX0 HW2024B1LAutoManșon5"Fază divizatăParanteză17"CW / CCW€669.52
Motor circulator apa CENTURY HW2024BL Suport Nema/iec | AE3PNL 5ELN0 HW2024BLAutoMinge5.875 "Fază divizatăParanteză18.375 "CWLE€676.98
CENTURY HW2034BL Suport motor circulator apa Nema/iec | AE3PNM 5ELN1 HW2034BLAutoMinge5.875 "Fază divizatăParanteză18-15/16 "CWLE€853.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY HW20084L Motor circulator apa Nema/iec Ring
€184.46 /unitate