CENTURY HW2024B1L Motor circulator apa Nema/iec Ccw | AE3LAP 5DVX0

CENTURY HW2024B1L Motor circulator apa Nema/iec Ccw

În stoc
Articol: AE3LAP Model: HW2024B1LRef încrucișat: 5DVX0 / 5ELL5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€669.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de circulație a apei
RulmențiManșon
Bolt Circle Dia.5"
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le48Z
Amplificatori de încărcare completă3.4
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.50 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorCirculatoare de apă
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiFază divizată
MontareParanteză
RPM pe placa de identificare1725
Fază1
Înlocuitor pentruMfr. Nr. HW2024B1
Diametru inel rezistent.2.5 "
Ring Ring.2-1/2 "
Sună la Centrul de apel7"
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.75
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.9975
Înălțimea navei (cm)23.37
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiRulmențiBolt Circle Dia.Tipul motoruluiMontareFazăSună la Centrul de apelRotațiePreț
CENTURY H1043L Motor Circulator Apa Nema/iec Rcc | AA4JCR 12N864 H1043LNici unulMinge5-13/16 "3-FazaC Față3-CW / CCW€875.88
CENTURY HW20084L Motor circulator apa Nema/iec Ring | AD8BYL 4HVG5 HW20084LAutoManșon-Fază divizatăInel15.875 "CCW€184.46
CENTURY H1042L Motor Circulator Apa Nema/iec Face | AE3LAM 5DVU8 H1042LNici unulMinge5.875 "3-FazaFață3-CW / CCW€1,252.06
Motor circulator apa CENTURY HW2024BL Suport Nema/iec | AE3PNL 5ELN0 HW2024BLAutoMinge5.875 "Fază divizatăParanteză18.375 "CWLE€676.98
CENTURY HW2034BL Suport motor circulator apa Nema/iec | AE3PNM 5ELN1 HW2034BLAutoMinge5.875 "Fază divizatăParanteză18-15/16 "CWLE€853.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY HW2024B1L Motor circulator apa Nema/iec Ccw
€669.52 /unitate