CENTURY HW2034BL Suport motor circulator apa Nema/iec | AE3PNM 5ELN1

CENTURY HW2034BL Suport motor circulator apa Nema/iec

În stoc
Articol: AE3PNM Model: HW2034BLCrucea Ref: 5ELN1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€853.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de circulație a apei
RulmențiMinge
Bolt Circle Dia.5.875 "
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le48Z
Amplificatori de încărcare completă5.7
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.50 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Rotirea arborelui motorCWLE
Aplicație sub motorCirculatoare de apă
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiFază divizată
MontareParanteză
RPM pe placa de identificare1725
Fază1
Înlocuitor pentruMfr. Nr. HW2034B
Diametru inel rezistent.2.5 "
Ring Ring.2-1/2 "
Sună la Centrul de apel8-15/16 "
RotațieCWLE
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.3
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.5825
Înălțimea navei (cm)25.65
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiRulmențiBolt Circle Dia.Tipul motoruluiMontareFazăSună la Centrul de apelRotațiePreț
CENTURY H1043L Motor Circulator Apa Nema/iec Rcc | AA4JCR 12N864 H1043LNici unulMinge5-13/16 "3-FazaC Față3-CW / CCW€875.88
CENTURY HW20084L Motor circulator apa Nema/iec Ring | AD8BYL 4HVG5 HW20084LAutoManșon-Fază divizatăInel15.875 "CCW€184.46
CENTURY H1042L Motor Circulator Apa Nema/iec Face | AE3LAM 5DVU8 H1042LNici unulMinge5.875 "3-FazaFață3-CW / CCW€1,252.06
CENTURY HW2024B1L Motor circulator apa Nema/iec Ccw | AE3LAP 5DVX0 HW2024B1LAutoManșon5"Fază divizatăParanteză17"CW / CCW€669.52
Motor circulator apa CENTURY HW2024BL Suport Nema/iec | AE3PNL 5ELN0 HW2024BLAutoMinge5.875 "Fază divizatăParanteză18.375 "CWLE€676.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY HW2034BL Suport motor circulator apa Nema/iec
€853.78 /unitate