CENTURY H1042L Motor Circulator Apa Nema/iec Face | AE3LAM 5DVU8

CENTURY H1042L Motor Circulator Apa Nema/iec Face

În stoc
Articol: AE3LAM Model: H1042LCrucea Ref: 5DVU8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,252.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de circulație a apei
RulmențiMinge
Bolt Circle Dia.5.875 "
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le56CZ
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă2.7 la 2.8 / 1.4
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.50 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiFață
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorCirculatoare de apă
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
MontareFață
RPM pe placa de identificare1725
Fază3
Înlocuitor pentruMfr. Nr. H1042
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.5
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.18
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS8501514040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelProtecție termică a motoruluiRulmențiBolt Circle Dia.Tipul motoruluiMontareFazăSună la Centrul de apelRotațiePreț
CENTURY H1043L Motor Circulator Apa Nema/iec Rcc | AA4JCR 12N864 H1043LNici unulMinge5-13/16 "3-FazaC Față3-CW / CCW€875.88
CENTURY HW20084L Motor circulator apa Nema/iec Ring | AD8BYL 4HVG5 HW20084LAutoManșon-Fază divizatăInel15.875 "CCW€184.46
CENTURY HW2024B1L Motor circulator apa Nema/iec Ccw | AE3LAP 5DVX0 HW2024B1LAutoManșon5"Fază divizatăParanteză17"CW / CCW€669.52
Motor circulator apa CENTURY HW2024BL Suport Nema/iec | AE3PNL 5ELN0 HW2024BLAutoMinge5.875 "Fază divizatăParanteză18.375 "CWLE€676.98
CENTURY HW2034BL Suport motor circulator apa Nema/iec | AE3PNM 5ELN1 HW2034BLAutoMinge5.875 "Fază divizatăParanteză18-15/16 "CWLE€853.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY H1042L Motor Circulator Apa Nema/iec Face
€1,252.06 /unitate