DAYTON Clapete de fum motorizate, pătrate


Filtru
Adâncime: 12 " , Cadru: 16 cal. , Hz: 60 , Material: Oțel galvanizat , Max. Temp.: 350 grade F , Max. Viteză: 2000 fpm , Tip de montare: Vertical orizontal , Faza: 1 , Sigilii: Jambă flexibilă din oțel inoxidabil , Forma: Pătrat
StilModelÎnălțimea realăLățimea realăZona liberăVoltajPreț (ex. TVA)
A
3HGG6
7.75 "7.75 "35.28 mp120€848.33
A
3HGG1
7.75 "7.75 "35.28 mp24€848.38
A
3HGG7
9.75 "9.75 "43.48 mp120€872.55
A
3HGG2
9.75 "9.75 "43.48 mp24€863.91
A
3HGG8
15.75 "15.75 "159.69 mp120€1,012.11
A
3HGG3
15.75 "15.75 "159.69 mp24€922.35
A
3HGG4
17.75 "17.75 "240.91 mp24€1,007.94
A
3HGG9
17.75 "17.75 "240.91 mp120€1,010.37
A
3HGG5
23.75 "23.75 "382.32 mp24€1,112.97
A
3HGH1
23.75 "23.75 "382.32 mp120€1,114.58

Clapete de fum motorizate, pătrate

Clapetele de fum motorizate Dayton pătrate sunt proiectate pentru a proteja clădirile în caz de incendii accidentale și fum. Sunt ideale pentru controlul de urgență al sistemului HVAC. Aceste clapete se închid automat în caz de întreruperi de curent sau în timpul creșterilor de temperatură pentru a preveni răspândirea fumului prin conducte. Sunt fabricate din oțel galvanizat de calibrul 16 pentru a rezista la temperaturi ridicate și au stâlpi flexibili din oțel inoxidabil pentru etanșare. Aceste amortizoare pot fi montate atât în ​​poziție verticală, cât și orizontală.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?