DAYTON 3HGG3 Amortizor pătrat de fum Vertical/orizontal | AC9LLF

DAYTON 3HGG3 Amortizor de fum pătrat Vertical/orizontal

În stoc
Element: AC9LLF Model: 3HGG3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€922.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de fum motorizat
Înălțimea reală15.75 "
Lățimea reală15.75 "
Lamă16 cal.
Adâncime12 "
Inrameaza-le16 cal.
Zona liberă159.69 mp
Hz60
MaterialOțel galvanizat
Max. Temp.350 grade F
Max. Viteză2000 fpm
Tip montareVertical orizontal
Înălțimea nominală a conductei16 "
Lățimea nominală a conductei16 "
Fază1
Diferențial de presiune Max.4 "wg
Unghi de reținere recomandatMfr. Nr. 2TGH7
Garnituri etansareJambă flexibilă din oțel inoxidabil
ModelaPătrat
Voltaj24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.4355
Înălțimea navei (cm)43.69
Lungimea navei (cm)69.34
Lățimea navei (cm)32.77
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea realăLățimea realăZona liberăVoltajPreț
DAYTON 3HGG1 Amortizor pătrat de fum 24v 7-3/4 inch lățime | AC9LLD 3HGG17.75 "7.75 "35.28 mp24€848.38
DAYTON 3HGG2 Amortizor pătrat de fum 24v 9-3/4 inch lățime | AC9LLE 3HGG29.75 "9.75 "43.48 mp24€863.90
DAYTON 3HGG4 Amortizor pătrat de fum 17-3/4 inci înălțime | AC9LLG 3HGG417.75 "17.75 "240.91 mp24€1,007.93
DAYTON 3HGG5 Amortizor pătrat de fum 23-3/4 inci înălțime | AC9LLH 3HGG523.75 "23.75 "382.32 mp24€1,112.97
DAYTON 3HGG6 Amortizor pătrat de fum 120v 7-3/4 inch lățime | AC9LLJ 3HGG67.75 "7.75 "35.28 mp120€848.33
DAYTON 3HGG7 Amortizor pătrat de fum 120v 9-3/4 inch lățime | AC9LLK 3HGG79.75 "9.75 "43.48 mp120€872.54
DAYTON 3HGG8 Amortizor pătrat de fum 15-3/4 inch lățime | AC9LLL 3HGG815.75 "15.75 "159.69 mp120€1,012.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3HGG3 Amortizor de fum pătrat Vertical/orizontal
€922.35 /unitate