Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5MA65 Stâlp de legare 13/64 X 2 inchi, 25PK | AE4PBU

APPROVED VENDOR 5MA65 Stâlp de legare 13/64 X 2 inch, 25 buc

În stoc
Articol: AE4PBU Model: 5MA65
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
€22.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPost obligatoriu
Baril Dia.13 / 64 "
Baril Head Dia.13 / 32 "
Înălțimea capului butoiului1 / 16 "
Lungimea butoiului2"
Adâncimea firului butoiului3 / 8 "
Tipul de unitateNeslotat
finalizareaSimplu
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
MaterialAluminiu
Rockwell HardnessB38
Șurub Cap Dia.13 / 32 "
Înălțimea capului șurubului1 / 16 "
Material șurubAluminiu
Lungimea filetului șurubului1 / 4 "
Forța de tracțiune34800 psi
Dimensiune de filet8-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7616109030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA65 Stâlp de legare 13/64 X 2 inch, 25 buc
€22.65 /ambalaj