Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON Z-15GS55 Comutator rapid 15a Spdt Slim Spring Plunger | AC2JTB 2KRL4

OMRON Z-15GS55 Comutator rapid 15a Spdt Piston cu arc subțire

În stoc
Articol: AC2JTB Model: Z-15GS55Crucea Ref: 2KRL4
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
€35.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator rapid
Lungimea actuatorului0.54 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15A
Adâncime0.69 "
Călătorie diferențială0.002 "
Înălţime0.84 "
Material carcasăfenolic
Lungime1.94 "
Max. Înaintea călătoriei0.016 "
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare8.83 până la 12.36 oz.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 176 grade F
Peste călătorii0.063 "
Eliberați Forța4.02 uncie
Tipul terminaluluiSudură
Tipul de actuatorPiston subțire cu arc
Voltaj125/250/480 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536509040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelPeste călătoriiLungimea actuatoruluiEvaluare curentEliberați ForțaTipul terminaluluiVoltajCălătorie diferențialăMax. Înaintea călătorieiPreț
Comutator rapid OMRON X-10GS 10a Spdt Slim Spring Plunger | AC2JTZ 2KRR1 X-10GS0.06 "0.56 "10A4.02 uncieSudură125 VDC0.007 "0.035 "€44.58
OMRON Z-15GS55-B7-K Comutator rapid 15a Spdt Slim Spring Plunger | AD3AHT 3XG52 Z-15GS55-B7-K0.063 "1.03 "15A4.00 uncieŞurub125/250/480 VCA0.002 "0.075 "€49.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON Z-15GS55 Comutator rapid 15a Spdt Piston cu arc subțire
€35.68 /unitate