Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Comutator rapid OMRON X-10GS 10a Spdt Slim Spring Plunger | AC2JTZ 2KRR1

OMRON Comutator rapid X-10GS 10a Spdt Plunger subțire cu arc

În stoc
Articol: AC2JTZ Model: X-10GSCrucea Ref: 2KRR1
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
€44.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator rapid
Lungimea actuatorului0.56 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent10A
Adâncime0.69 "
Călătorie diferențială0.007 "
Înălţime0.84 "
Material carcasăfenolic
Lungime1.94 "
Max. Înaintea călătoriei0.035 "
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare18.00 uncie
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 176 grade F
Peste călătorii0.06 "
Eliberați Forța4.02 uncie
Tipul terminaluluiSudură
Tipul de actuatorPiston subțire cu arc
Voltaj125 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8536509040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelPeste călătoriiLungimea actuatoruluiEvaluare curentEliberați ForțaTipul terminaluluiVoltajCălătorie diferențialăMax. Înaintea călătorieiPreț
OMRON Z-15GS55 Comutator rapid 15a Spdt Slim Spring Plunger | AC2JTB 2KRL4 Z-15GS550.063 "0.54 "15A4.02 uncieSudură125/250/480 VCA0.002 "0.016 "€35.68
OMRON Z-15GS55-B7-K Comutator rapid 15a Spdt Slim Spring Plunger | AD3AHT 3XG52 Z-15GS55-B7-K0.063 "1.03 "15A4.00 uncieŞurub125/250/480 VCA0.002 "0.075 "€49.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON Comutator rapid X-10GS 10a Spdt Plunger subțire cu arc
€44.58 /unitate