VICKERS 421AK01014B Pompă cu piston 4.88 inchi cubi/rev 44 Gpm | AB4ZNU 20V861

VICKERS 421AK01014B Pompă cu piston 4.88 inchi cubi/rev 44 Gpm

În stoc
Articol: AB4ZNU Model: 421AK01014BCrucea Ref: 20V861

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,684.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu piston cu circuit deschis
Deplasare4.88 cu. în./rev
Rata de curgere44 g / min
Port de intrareFlanșă CD 2 de 61 inchi
Max. PSI continuu3000
Max. Presiune intermitentă3335
Max. Putere82.7 HP
RPM max3600
Min. RPM600
Mount2_1_4 Șurub SAE_C
Portul de desfacereFlanșă CD 1 de 61 inchi
Locația portuluiSpate
Sigiliu arboreluipoliacrilați
Dimensiunea axului12/24 Spline

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.4
Înălțimea navei (cm)40.13
Lungimea navei (cm)33.27
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS8413309090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tipul controlerului (Compensator de debit de presiune cu port de detectare a sarcinii inelului torsional SAE # 4)
    • Setarea compensatorului de debit (180-220 lbf / sq in.)
    • Setarea compensatorului de presiune (3000-3100 lbf / sq in.)
    • Rotirea arborelui (dreapta)
    • Caracteristici speciale: pompă silențioasă și design compact

Variante de produs

ProdusModelPreț
VICKERS 421AK01110B Pompă cu piston 4.88 inchi cubi/rev 44 Gpm | AB4ZNR 20V859 421AK01110B€4,918.27
VICKERS 421AK01111B Pompă cu piston 4.88 inchi cubi/rev 44 Gpm | AB4ZNT 20V860 421AK01111B€5,684.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICKERS 421AK01014B Pompă cu piston 4.88 inchi cubi/rev 44 Gpm
€5,684.06 /unitate