Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON Z-15GW2277 Comutator 15a Spdt Maneta cu role scurte unidirecte | AC2JTM 2KRN6

OMRON Z-15GW2277 Comutator 15a Spdt Maneta cu role scurte unidirect

În stoc
Element: AC2JTM Model: Z-15GW2277Crucea Ref: 2KRN6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€28.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator rapid
Lungimea actuatorului1.26 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15A
Adâncime0.69 "
Călătorie diferențială0.02 "
Înălţime1.05 "
Material carcasăfenolic
Lungime1.94 "
Max. Înaintea călătoriei3.1mm
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare6.35 uncie
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 176 grade F
Peste călătorii0.095 "
Eliberați Forța1.48 uncie
Tipul terminaluluiSudură
Tipul de actuatorManetă cu role scurte unidirecte
Voltaj125/250/480 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8536509040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelTipul terminaluluiÎnălţimeMax. Înaintea călătorieiDimensiunea de montareForța de operareTemp. De funcționare GamăPeste călătoriiEliberați ForțaPreț
OMRON Z-15GW2277-B7-K Comutator 15a Spdt Maneta cu role scurte unidirecte | AD3AHU 3XG53 Z-15GW2277-B7-KŞurub1.16 "0.094 "1.03 "Centre6.0 uncie-25 grade până la 80 grade C0.094 "1.50 uncie€32.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON Z-15GW2277 Comutator 15a Spdt Maneta cu role scurte unidirect
€28.14 /unitate